Eriks
PETZL

PETZL Harnais d'antichute VOLT taille 1

  • ERIKS:14786519
Image 1
Le harnais d'antichute et de maintien au travail VOLT est très rapide à mettre en place, grâce aux boucles automatiques FAST LT PLUS et FAST LT permettant d'enfiler le harnais pieds au sol. La ceinture et les tours de cuisse semi-rigides et larges procurent un excellent maintien. La construction légère et respirante offre une très bonne aération. Il est doté d'un point d'attache LADDER CLIMB qui permet de connecter le chariot d'antichute en position ventrale, assurant un confort optimal lors des phases de progression. Il est certifié selon les normes européennes et russes.

Caractéristiques de produit
  • Boucles autobloquantes DOUBLEBACK sur la ceinture et les bretelles pour un réglage précis,
  • Position de la mousse des tours de cuisse pouvant être ajustée pour un positionnement idéal.
  • Bretelles en mousse, écartées du tour de cou pour limiter les frottements. En cas de charge sur la ceinture, elles reprennent cette charge et la répartissent sur les épaules,
  • Point d'attache ventral LADDER CLIMB adapté à tous les usages (progression, maintien et suspension occasionnelle) offrant la possibilité de connecter une longe, un descendeur ou un chariot d'antichute. Lors de la progression verticale sur rail ou sur câble, le point d’attache LADDER CLIMB permet de connecter le chariot en position ventrale, ce qui répartit la tension sur la ceinture et assure ainsi un confort optimal. En cas de chute, ce point d’attache remonte automatiquement en position sternale pour assurer une position post-chute verticale du corps,
  • Passants latéraux permettant d'installer une sellette pour améliorer le confort en cas de suspensions prolongées.
  • Points d'attache latéraux pouvant être rabattus pour éviter leur accrochage involontaire lorsqu'ils ne sont pas utilisés,
  • Système de rangement des connecteurs MGO des longes d'antichute, sur chaque bretelle. En cas de chute, ce système permet le déploiement de l'absorbeur en libérant les connecteurs MGO,
  • Porte-matériel, passants pour porte-outils CARITOOL et pochette porte-outils TOOLBAG permettant d’organiser facilement les outils de travail.
Ajouter à la liste

514.35 CHF/ Unitéhors TVA

556.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PETZL