Eriks
PETZL

PETZL Casque Vertex Vent blanc

  • ERIKS:13819309
  • Fabricant:3342540089877
Image 1
Port très confortable :
- coiffe textile six points épousant parfaitement la forme de la tête,
- réglage CENTERFIT offrant un centrage parfait du casque sur la tête, grâce aux deux molettes de réglage latérales,
- système FLIP&FIT permettant une position basse du tour de tête pour garantir une excellent tenue du casque. Le système est rétractable à l'intérieur du casque pour faciliter le stockage et le transport,
- livré avec mousse de confort standard interchangeable.
Protection adaptée au travail en hauteur et au travail au sol :
- jugulaire DUAL permettant au travailleur de modifier la résistance de la jugulaire pour adapter le casque à différents environnements : travail en hauteur (EN 12492) et travail au sol (EN 397). Le clip possède deux positions pour deux modes d'utilisation : résistance élevée, pour limiter le risque de perdre le casque lors d'une chute et résistance faible, pour limiter le risque d’étranglement en cas d’accrochage du casque lorsque l’utilisateur est au sol,
- absorption des chocs réalisée par déformation de la coque externe,
- trous de ventilation avec volets coulissants manipulables depuis l’extérieur pour aérer le casque en fonction des conditions d’utilisation.
Spécifications:
Tour de tête: 53-63 cm
Poids: 490 g
Matière(s): ABS (acrylonitrile butadiène styrène), polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité, polyéthylène
Certification(s): CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC
Ajouter à la liste

130.65 CHF/ Unitéhors TVA

141.23 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PETZL
Série
Vertex
Couleur
Blanc
Matériau
ABS
Norme
EN397, EN12492, EN50365, ANSI Z89.1-2009 Type 1 Class E
Trous d'aération
Oui