245.00 CHF/ Unitéhors TVA
264.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PEPPERL+FUCHS |
Série | NCN3-F31 |
Exécution | Détecteur double |
Modèle interrupteur | NCN3-F31-B3-V1-K |
Type d'interrupteur | Inductive AS-interface sensor |
Fonction de commutation | AS-interface sensor |
Nombre de commutateurs | 2 |
Alimentation | 26.5-31.9 V via AS-i bus system |
Antidéflagrant | Non |
Raccordement électrique | 4-pin, M12 x 1 connecteur / (côté soupape) PVC câble 0.5 m/0.75 mm² |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Raccord du electrovanne | Oui |
Avec câble de raccord | Oui |
Longueur du câble de raccord | 0.5 m |
Raccord actioneur de standard | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Matériau du boîtier | Plastique PBT |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 70 °C |