

395.00 CHF/ Unitéhors TVA
427.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PEPPERL+FUCHS |
Série | NBN3-F31K2M |
Exécution | Détecteur double |
Modèle interrupteur | NBN3-F31K2M-E8-B13-S-3G-3D |
Type d'interrupteur | Inductive (2x) 3-wire NO |
Fonction de commutation | 2x Normally open (NO) |
Nombre de commutateurs | 2 |
Alimentation | 10 - 30 V DC |
Antidéflagrant | Oui |
Classe déflagrant | Ex ec IIC T6...T1 Gc / Ex tc IIIC T80°C Dc |
ATEX Zone | Zone 2 / 22 |
Raccordement électrique | 2x M20x1,5 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Raccord du electrovanne | Oui |
Raccord actioneur de standard | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Dimension platines supérieures | 80x30 |
Dimension platines supérieures 2 | 130x30 |
Matériau du boîtier | Plastique PC (renforcé de fibre de verre Makrolon) |
Revêtement du surface | Base en aluminium revêtu de poudre |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 75 °C |