Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PEPPERL+FUCHS |
Série | NBB5 |
Exécution | Détecteur de proximité |
Modèle interrupteur | NBB5-18GM40-Z0 |
Type d'interrupteur | Inductive |
Fonction de commutation | Normally open (NO) |
Nombre de commutateurs | 1 |
Alimentation | 5 - 60 V DC |
Antidéflagrant | Non |
Raccordement électrique | PVC câble, 2 m/0.34 mm² |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Avec câble de raccord | Oui |
Longueur du câble de raccord | 2 m |
Matériau du boîtier | Laiton nickelé, face du capteur PBT |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 70 °C |