Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Jeu de découpe-joints 3-60mm droits

  • ERIKS:14112367
  • Fabricant:3303808004605
Image 1
Modèle : en acier spécial très résistant, emporte-pièces rectifiés et finement polis. Pour couper les matériaux souples (caoutchouc, cuir, feutre, mousse synthétique etc.). Les matériaux armés (tôle, fibres de verre) jusqu'à 0,3 mm peuvent également être découpés. En coffret métallique solide.
Composition du jeu :
Découpe-joints de 3 à 60 mm :
Filets rapportés 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 mm
Pièces rapportées 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 26 ; 28 ; 30 ; 32 ; 34 ; 36 ; 38 ; 40 ; 42 ; 44 ; 46 ; 48 ; 50 ; 52 ; 54 ; 56 ; 58 ; 60 mm
Porte-lingot de 11 à 60 mm
Support de 3 à 30 mm
Ajouter à la liste

468.95 CHF/ Unitéhors TVA

506.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PEDDINGHAUS