Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Jeu de découpe-joints 3-50mm droits

  • ERIKS:14112366
  • Fabricant:3303808004506
Image 1
Jeu de découpe-joints

Modèle : en acier spécial très résistant, emporte-pièces rectifiés et finement polis. Pour découper les matériaux souples (caoutchouc, cuir, feutre, mousse). Les matériaux armés (rôle, fibre de verre) jusqu'à 0,3 mm peuvent également être poinçonnés. Livraison dans un coffret en plastique.
Composition du jeu :
Emporte-pièces de 3 à 60 mm :
Filets rapportés 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 mm
Pièces rapportées 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 26 ; 28 ; 30 ; 32 ; 34 ; 36 ; 38 ; 40 ; 42 ; 44 ; 46 ; 48 ; 50 ; 52 ; 54 ; 56 ; 58 ; 60 mm
Porte-lingot 11 à 60 mm
Support de 3 à 30 mm
Ajouter à la liste

332.35 CHF/ Unitéhors TVA

359.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PEDDINGHAUS