




41.55 CHF/ Unitéhors TVA
44.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PB SWISS TOOLS |
Système à visser | Pozidriv |
Taille | 4 |
Longueur de lame | 200 mm |
Longueur totale | 320 mm |
Type de poignée | SwissGrip |
Poids | 247 g |