




24.65 CHF/ Unitéhors TVA
26.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PB SWISS TOOLS |
Système à visser | Pozidriv |
Taille | 2 |
Longueur de lame | 300 mm |
Longueur totale | 405 mm |
Type de poignée | SwissGrip |
Poids | 117 g |