Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Tournevis PZ PB 5192.4-200

  • ERIKS:23078699
  • Fabricant:7610733062577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
100 % isolé jusqu’à 1000 V CA / 1500 V CC selon CEI/EN 60900, pour vis Pozidriv, selon DIN 7438, manche fin à gaine en élastomère doux pour la peau et antidérapant, partie centrale en polypropylène, pour un vissage rapide et des travaux d’ajustage précis, peu encombrant
Ajouter à la liste

31.30 CHF/ Unitéhors TVA

33.84 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Système à visser
Pozidriv
Taille
4
Longueur de lame
200 mm
Type de poignée
Classic VDE
Approuvé VDE
Oui