




14.35 CHF/ Unitéhors TVA
15.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PB SWISS TOOLS |
Système à visser | Phillips pH |
Taille | 1 |
Longueur de lame | 130 mm |
Longueur totale | 225 mm |
Type de poignée | SwissGrip |
Poids | 51 g |