




12.45 CHF/ Unitéhors TVA
13.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PB SWISS TOOLS |
Système à visser | Phillips pH |
Taille | 0 |
Longueur de lame | 150 mm |
Longueur totale | 240 mm |
Type de poignée | SwissGrip |
Poids | 32 g |