




13.50 CHF/ Unitéhors TVA
14.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PB SWISS TOOLS |
Système à visser | Phillips pH |
Taille | 2 |
Longueur de lame | 100 mm |
Longueur totale | 205 mm |
Type de poignée | Classic |
Poids | 73 g |