




23.10 CHF/ Unitéhors TVA
24.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PB SWISS TOOLS |
Largeur de lame | 13 mm |
Épaisseur de lame | 2 mm |
Longueur de lame | 40 mm |
Diamètre de feuille | 8 mm |