Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Jeu lames interchang. 25 pcs, ds sac roulettes

  • ERIKS:23081980
  • Fabricant:7610733085408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Jeu de 25 lames interchangeables, avec manche bicomposant.

Modèle : livraison dans une trousse souple en simili-cuir.


1 manche télescopique
1 manche bicomposant
3 lames mixtes plates/cruciformes 2 x 0,3 mm/PH 00; 2,5 x 0,4 mm/PH 0; 3,5 x 0,5 mm/PH 1
1 lame mixte cruciforme PZ 0/PZ 1
2 lames mixtes six pans creux cote s/plat 1,5/2; cote s/plat 2,5/3
2 lames mixtes TORX® femelle T 6/T 7; T 8/T 9
4 lames plates 4 x 0,6; 5,5 x 0,8; 6,5 x 1; 8 x 1,2 mm
2 lames cruciformes PZ 0; 2
3 lames six pans creux cote s/plat 4; 5; 6
4 lames TORX® femelle T 10; 15; 20; 25
1 lame alêne carrée
1 contrôleur de phase, unipolaire
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Nombre total d'outils
31
Nombre de tournevis cruciformes PH
1
Nombre de tournevis cruciformes PZ
2
Nombre de tourne-vis à fente
5
Nombre de tournevis Tor
6