Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Jeu de clés mâles coudées ds support plast.9 pcs 1,5-10mm Rainbow Tête sph.

  • ERIKS:23065201
  • Fabricant:7610733076963
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hexagonal offset screwdriver with ball head, long, rainbowDesign: DIN 911, ISO 2936 K. Made of high-alloyed spring steel, completely hardened, chrome-plated and powder-coated . With ball head and bevelled short arm. The coating in different coloured finishes make it easier to distinguish between the jaw spans. Supplied in hand holder.
Ajouter à la liste

87.40 CHF/ Unitéhors TVA

94.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Nombre de clés
9
Tête sphérique
Oui