




13.00 CHF/ Unitéhors TVA
14.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PB SWISS TOOLS |
Largeur de lame | 2.5 mm |
Épaisseur de lame | 0.5 mm |
Longueur de lame | 50 mm |
Diamètre de feuille | 3 mm |