104.42 CHF/ Unitéhors TVA
112.88 CHFTVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PAULSTRA |
Série | STABIFLEX |
Type | A |
Type | A |
D | 115 mm |
A | 84 mm |
B | 51 mm |
E | 11 mm |
F | 137 mm |
J | 7 mm |
Dimension de filetage | M 12 |
Forme plaque de terre | Ovale |
Diamètre | 115 mm |
Dureté en caoutchouc | 45 |
Dimension de la platine | 84 mm |
Dimension plaque de fond | 137 mm |
Matériau plaque du haut et du fond | Acier |
Charge axiale maximale | 93 kg |
Hauteur hors charge | 51 mm |
Couleur | Argenté |
Déflexion | 3.5 mm |