Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Support antivibratoire STABIFLEX 530603 B 60Sh ovale

  • ERIKS:10040715
  • Fabricant:7613288016552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Convient pour isolation de vibrations de moyennes et hautes fréquences.
Le support convient particulièrement pour vibrations verticales.
Livrable en 45 (A), 60 (B) ou 75 (C) shore A.
La coiffe métallique protège entièrement le caoutchouc contre les influences extérieures de par ex.
: huiles, produits chimiques, lumière solaire, etc.
Ajouter à la liste

72.66 CHF/ Unitéhors TVA

78.55 CHFTVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PAULSTRA
Série
STABIFLEX
Type
B
Type
A
D
98 mm
A
69 mm
B
41 mm
E
9 mm
F
114 mm
J
6 mm
Dimension de filetage
M 12
Forme plaque de terre
Ovale
Matériau plaque du haut et du fond
Acier
Couleur
Argenté
Diamètre
98 mm
Dureté en caoutchouc
60
Dimension de la platine
69 mm
Dimension plaque de fond
114 mm
Charge axiale maximale
60 kg
Déflexion
3 mm
Hauteur hors charge
41 mm