123.37 CHF/ Unitéhors TVA
133.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PAULSTRA |
Série | SC |
Type | A |
Type | D |
D | 100 mm |
H | 28 mm |
G | 42 |
A | 76 mm |
B | 90 mm |
E | 8.5 mm |
F | 112 mm |
K | 18 mm |
Hauteur | 90 mm |
Dureté en caoutchouc | 45 |
Forme plaque de terre | Triangulaire |
Charge axiale maximale | 225 kg |
Couleur | Noir |
C | 22.2 mm |
Déflexion | 5 mm |