85.89 CHF/ Unitéhors TVA
92.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PAULSTRA |
Série | SC |
Type | B |
Type | D |
D | 86 mm |
H | 19 mm |
G | 39 |
A | 57.2 mm |
B | 70 mm |
E | 10.5 mm |
F | 90 mm |
K | 18 mm |
Hauteur | 70 mm |
Dureté en caoutchouc | 60 |
Forme plaque de terre | Triangulaire |
Capacité de charge max. | 190 N |
Couleur | Noir |
C | 18.2 mm |
Déflexion | 3 mm |