Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Support antivibratoire SC 11 531611 A 45Sh Type d

  • ERIKS:12142773
  • Fabricant:7613288077164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support SC est constitué d'un anneau de caoutchouc adhéré à deux armatures concentriques. L'armature extérieure est un cylindre avec collerette (4 formes différentes). L'élasticité axiale est quatre fois plus importante que l'élasticité radiale. En cas de surcharge du support ou de chocs, un coussin en caoutchouc protège le support.Remarque : charge = charge verticale. De par sa conception, le support S.C. possède les caractéristiques de base suivantes.
  • Elasticité axiale supérieure d'un facteur quatre à l'élasticité radiale
  • Sollicitation en poussée de l'élastomère
  • Effet de butée progressif en cas de chocs ou de surcharges si une rondelle de butée métallique est montée sur la calotte en caoutchouc.
Instructions de montage
Les supports S.C. doivent être montés de façon à ce que leur axe soit parallèle au sens des vibrations principales. Placer les supports S. C. dans leur logement et boulonner aux points de fixation prévus. Fixer le boulon central traversant le tube intérieur. Dans le cas de forts diamètres (ø C supérieur à 20 mm), il y a lieu de prévoir des bagues de centrage.
Ajouter à la liste

61.91 CHF/ Unitéhors TVA

66.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PAULSTRA
Série
SC
Type
A
Type
D
D
69 mm
H
18 mm
G
31
A
49.1 mm
B
60 mm
E
8.2 mm
F
72 mm
K
12 mm
Hauteur
60 mm
Dureté en caoutchouc
45
Forme plaque de terre
Triangulaire
Charge axiale maximale
85 kg
Couleur
Noir
C
12.2 mm
Déflexion
4 mm