Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Support antivibratoire SC 10 531216 B 60Sh Type d

  • ERIKS:11028565
  • Fabricant:7613288077232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support SC est constitué d'un anneau de caoutchouc adhéré à deux armatures concentriques.
L'armature extérieure est un cylindre avec collerette (4 formes différentes).
L'élasticité axiale est quatre fois plus importante que l'élasticité radiale.
En cas de surcharge du support ou de chocs, un coussin en caoutchouc protège le support.
Remarque : charge = charge verticale.
Ajouter à la liste

52.66 CHF/ Unitéhors TVA

56.93 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PAULSTRA
Série
SC
Type
B
Type
D
D
69 mm
H
18 mm
G
20
A
49.1 mm
B
47 mm
E
8.2 mm
F
72 mm
K
12 mm
Diamètre
69 mm
Hauteur
47 mm
Dureté en caoutchouc
60
Forme plaque de terre
Triangulaire
Charge axiale maximale
100 kg
Couleur
Noir
C
12.2 mm
Déflexion
3 mm