Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Support antivibratoire SC 000 531201 B 60Sh Type c

  • ERIKS:11047520
  • Fabricant:7613288077263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support SC est constitué d'un anneau de caoutchouc adhéré à deux armatures concentriques.
L'armature extérieure est un cylindre avec collerette (4 formes différentes).
L'élasticité axiale est quatre fois plus importante que l'élasticité radiale.
En cas de surcharge du support ou de chocs, un coussin en caoutchouc protège le support.
Remarque : charge = charge verticale.
Ajouter à la liste

19.92 CHF/ Unitéhors TVA

21.53 CHFTVA incluse

100 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PAULSTRA
Série
SC
Type
B
Type
C
D
19 mm
H
7 mm
G
3
A
20 mm
B
11 mm
E
3.2 mm
F
25 mm
K
4 mm
Hauteur
11 mm
Dureté en caoutchouc
60
Forme plaque de terre
Trou à quatre-pans
Charge axiale maximale
8 kg
Couleur
Noir
C
6.2 mm
Déflexion
0.8 mm