19.92 CHF/ Unitéhors TVA
21.53 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PAULSTRA |
Série | SC |
Type | A |
Type | C |
D | 19 mm |
H | 7 mm |
G | 3 |
A | 20 mm |
B | 11 mm |
E | 3.2 mm |
F | 25 mm |
K | 4 mm |
Hauteur | 11 mm |
Dureté en caoutchouc | 45 |
Forme plaque de terre | Quadratique |
Charge axiale maximale | 6 kg |
Couleur | Noir |
C | 6.2 mm |
Déflexion | 1 mm |