27.36 CHF/ Unitéhors TVA
29.58 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PAULSTRA |
Série | SC |
Type | B |
Type | C |
D | 26 mm |
H | 11.5 mm |
G | 12.5 |
A | 26 mm |
B | 28 mm |
E | 5.2 mm |
F | 36 mm |
K | 12 mm |
Hauteur | 28 mm |
Dureté en caoutchouc | 60 |
Forme plaque de terre | Trou à quatre-pans |
Charge axiale maximale | 30 kg |
Couleur | Noir |
C | 8.1 mm |
Déflexion | 1.2 mm |