Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Support antivibratoire SC 00 531301 A 45Sh Type c

  • ERIKS:11207778
  • Fabricant:7613288077195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support SC est constitué d'un anneau de caoutchouc adhéré à deux armatures concentriques.
L'armature extérieure est un cylindre avec collerette (4 formes différentes).
L'élasticité axiale est quatre fois plus importante que l'élasticité radiale.
En cas de surcharge du support ou de chocs, un coussin en caoutchouc protège le support.
Remarque : charge = charge verticale.
Ajouter à la liste

27.36 CHF/ Unitéhors TVA

29.58 CHFTVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PAULSTRA
Série
SC
Type
A
Type
C
D
26 mm
H
11.5 mm
G
12.5
A
26 mm
B
28 mm
E
5.2 mm
F
36 mm
K
12 mm
Hauteur
28 mm
Dureté en caoutchouc
45
Forme plaque de terre
Trou à quatre-pans
Capacité de charge max.
20 N
Couleur
Noir
C
8.1 mm
Déflexion
1.5 mm