19.92 CHF/ Unitéhors TVA
21.53 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PAULSTRA |
Série | SC |
Type | C |
Type | C |
D | 19 mm |
H | 7 mm |
G | 3 |
A | 20 mm |
B | 11 mm |
E | 3.2 mm |
F | 25 mm |
K | 4 mm |
Couleur | Noir |
Hauteur | 11 mm |
Dureté en caoutchouc | 75 |
Forme plaque de terre | Trou à quatre-pans |
Capacité de charge max. | 10 N |
C | 6.2 mm |
Déflexion | 0.5 mm |