41.68 CHF/ Unitéhors TVA
45.06 CHFTVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PAULSTRA |
Série | PAULSTRADYN |
D | 100 mm |
H | 84 mm |
G | 12.2 |
A | 80 mm |
B | 40 mm |
E | 8.2 mm |
F | 122 mm |
J | 2.5 mm |
N | 12 mm |
Dimension de filetage | M8 |
Forme plaque de terre | Ovale |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -20 jusqu'à 70 °C |
Hauteur | 40 mm |
Dimension de la platine | 48 mm |
Charge axiale maximale | 100 kg |