32.95 CHF/ Unitéhors TVA
35.62 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PAULSTRA |
Série | BECA |
Type | B |
D | 100 mm |
A | 80 mm |
B | 27 mm |
B1 | 25 mm |
C1 | M8 |
E | 8.2 mm |
F | 120 mm |
M | 22 mm |
Dimension de filetage | M8 |
Diamètre | 100 mm |
Hauteur | 27 mm |
Dureté en caoutchouc | 60 |
Forme plaque de terre | Ovale |
Dimension de la platine | 80 mm |
Dimension plaque de fond | 120 mm |
Matériau plaque du haut et du fond | Acier |
Charge axiale maximale | 80 kg |
Couleur | Noir |
C | 8.1 mm |
Déflexion | 4.5 mm |