22.71 CHF/ Unitéhors TVA
24.55 CHFTVA incluse
1332 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PAULSTRA |
Série | BECA |
Type | B |
D | 76 mm |
A | 60 mm |
B | 24 mm |
B1 | 22.5 mm |
C1 | M6 |
E | 6.2 mm |
F | 90 mm |
M | 18 mm |
Dimension de filetage | M6 |
Diamètre | 76 mm |
Hauteur | 24 mm |
Dureté en caoutchouc | 60 |
Forme plaque de terre | Ovale |
Dimension de la platine | 60 mm |
Dimension plaque de fond | 90 mm |
Matériau plaque du haut et du fond | Acier |
Charge axiale maximale | 25 kg |
Couleur | Noir |
Déflexion | 3 mm |