14.28 CHF/ Unitéhors TVA
15.44 CHFTVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PAULSTRA |
Série | BECA |
Type | B |
D | 52 mm |
A | 40 mm |
B | 20 mm |
B1 | 18 mm |
C1 | M6 |
E | 6.2 mm |
F | 64 mm |
M | 19 mm |
Dimension de filetage | M6 |
Diamètre | 52 mm |
Hauteur | 20 mm |
Dureté en caoutchouc | 60 |
Forme plaque de terre | Ovale |
Dimension de la platine | 40 mm |
Dimension plaque de fond | 64 mm |
Matériau plaque du haut et du fond | Acier |
Capacité de charge max. | 10 N |
Couleur | Noir |
Déflexion | 2.5 mm |