Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Butée progressive conique P-512951 Ø95x80

  • ERIKS:13784536
  • Fabricant:7613288077775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les butées flexibles PAULSTRA sont plus silencieuses que les butées rigides. En outre, elles diminuent l'usure des machines. Fortes déformation permettant de grandes absorptions d'énergie. Absorption progressive de l'energie grâce à la forme étudiée du caoutchouc.

Instructions de montage
Le montage doit être tel, qu'au moment de l'impact, l'axe de la butée soit perpendiculaire à la surface de contact. Au moment des chocs, le diamètre extérieur de la butée augmente. Prévoir la place nécessaire lors du montage.
Ajouter à la liste

29.90 CHF/ Unitéhors TVA

32.32 CHFTVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.90 CHF

-

5+

28.60 CHF

4.35%

15+

26.90 CHF

10.03%

25+

24.90 CHF

16.72%

50+

24.00 CHF

19.73%

100+

21.40 CHF

28.43%

150+

20.60 CHF

31.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PAULSTRA
A
95 mm
B
80 mm