Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Butée progressive conique P-512721 Ø72x58

  • ERIKS:13784532
  • Fabricant:7613288077782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les butées flexibles PAULSTRA sont plus silencieuses que les butées rigides. En outre, elles diminuent l'usure des machines. Fortes déformation permettant de grandes absorptions d'énergie. Absorption progressive de l'energie grâce à la forme étudiée du caoutchouc.

Instructions de montage
Le montage doit être tel, qu'au moment de l'impact, l'axe de la butée soit perpendiculaire à la surface de contact. Au moment des chocs, le diamètre extérieur de la butée augmente. Prévoir la place nécessaire lors du montage.
Ajouter à la liste

16.10 CHF/ Unitéhors TVA

17.40 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.10 CHF

-

5+

15.20 CHF

5.59%

15+

14.30 CHF

11.18%

25+

13.30 CHF

17.39%

50+

12.80 CHF

20.50%

100+

11.60 CHF

27.95%

150+

10.90 CHF

32.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PAULSTRA
A
72 mm
B
58 mm