Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Butée progressive conique P-512601 Ø60x40

  • ERIKS:13784531
  • Fabricant:7613288077959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les butées flexibles PAULSTRA sont plus silencieuses que les butées rigides. En outre, elles diminuent l'usure des machines. Fortes déformation permettant de grandes absorptions d'énergie. Absorption progressive de l'energie grâce à la forme étudiée du caoutchouc.

Instructions de montage
Le montage doit être tel, qu'au moment de l'impact, l'axe de la butée soit perpendiculaire à la surface de contact. Au moment des chocs, le diamètre extérieur de la butée augmente. Prévoir la place nécessaire lors du montage.
Ajouter à la liste

19.20 CHF/ Unitéhors TVA

20.76 CHFTVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.20 CHF

-

5+

18.40 CHF

4.17%

15+

17.30 CHF

9.90%

25+

16.00 CHF

16.67%

50+

15.20 CHF

20.83%

100+

13.90 CHF

27.60%

150+

13.10 CHF

31.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PAULSTRA
A
60 mm
B
40 mm