Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Butée progressive conique P-512503 Ø50x58

  • ERIKS:13784529
  • Fabricant:7613288077966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les butées flexibles PAULSTRA sont plus silencieuses que les butées rigides. En outre, elles diminuent l'usure des machines. Fortes déformation permettant de grandes absorptions d'énergie. Absorption progressive de l'energie grâce à la forme étudiée du caoutchouc.

Instructions de montage
Le montage doit être tel, qu'au moment de l'impact, l'axe de la butée soit perpendiculaire à la surface de contact. Au moment des chocs, le diamètre extérieur de la butée augmente. Prévoir la place nécessaire lors du montage.
Ajouter à la liste

9.90 CHF/ Unitéhors TVA

10.70 CHFTVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.90 CHF

-

5+

9.50 CHF

4.04%

15+

8.85 CHF

10.61%

25+

8.25 CHF

16.67%

50+

7.95 CHF

19.70%

100+

7.20 CHF

27.27%

150+

6.80 CHF

31.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PAULSTRA
A
50 mm
B
58 mm