Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Butée progressive conique P-512502 Ø50x64

  • ERIKS:13890255
  • Fabricant:7613288077973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les butées flexibles PAULSTRA sont plus silencieuses que les butées rigides. En outre, elles diminuent l'usure des machines. Fortes déformation permettant de grandes absorptions d'énergie. Absorption progressive de l'energie grâce à la forme étudiée du caoutchouc.

Instructions de montage
Le montage doit être tel, qu'au moment de l'impact, l'axe de la butée soit perpendiculaire à la surface de contact. Au moment des chocs, le diamètre extérieur de la butée augmente. Prévoir la place nécessaire lors du montage.
Ajouter à la liste

11.30 CHF/ Unitéhors TVA

12.22 CHFTVA incluse

94 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.30 CHF

-

5+

10.80 CHF

4.42%

15+

10.10 CHF

10.62%

25+

9.30 CHF

17.70%

50+

8.95 CHF

20.80%

100+

8.25 CHF

26.99%

150+

7.70 CHF

31.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PAULSTRA
A
50 mm
B
64 mm