Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Butée progressive conique P-512501 Ø50x50

  • ERIKS:13784527
  • Fabricant:7613288077980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les butées flexibles PAULSTRA sont plus silencieuses que les butées rigides. En outre, elles diminuent l'usure des machines. Fortes déformation permettant de grandes absorptions d'énergie. Absorption progressive de l'energie grâce à la forme étudiée du caoutchouc.

Instructions de montage
Le montage doit être tel, qu'au moment de l'impact, l'axe de la butée soit perpendiculaire à la surface de contact. Au moment des chocs, le diamètre extérieur de la butée augmente. Prévoir la place nécessaire lors du montage.
Ajouter à la liste

8.05 CHF/ Unitéhors TVA

8.70 CHFTVA incluse

77 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.05 CHF

-

5+

7.80 CHF

3.11%

15+

7.30 CHF

9.32%

25+

6.85 CHF

14.91%

50+

6.60 CHF

18.01%

100+

6.05 CHF

24.84%

150+

5.75 CHF

28.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PAULSTRA
A
50 mm
B
50 mm