Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Butée progressive conique P-512301 Ø30x30

  • ERIKS:13890254
  • Fabricant:7613288077997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les butées flexibles PAULSTRA sont plus silencieuses que les butées rigides. En outre, elles diminuent l'usure des machines. Fortes déformation permettant de grandes absorptions d'énergie. Absorption progressive de l'energie grâce à la forme étudiée du caoutchouc.

Instructions de montage
Le montage doit être tel, qu'au moment de l'impact, l'axe de la butée soit perpendiculaire à la surface de contact. Au moment des chocs, le diamètre extérieur de la butée augmente. Prévoir la place nécessaire lors du montage.
Ajouter à la liste

4.70 CHF/ Unitéhors TVA

5.08 CHFTVA incluse

547 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.70 CHF

-

5+

4.60 CHF

2.13%

15+

4.35 CHF

7.45%

25+

4.05 CHF

13.83%

50+

3.80 CHF

19.15%

100+

3.60 CHF

23.40%

150+

3.30 CHF

29.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PAULSTRA
A
30 mm
B
30 mm