Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Butée progressive conique P-512251 Ø25.5x19

  • ERIKS:13784507
  • Fabricant:7613288078000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les butées flexibles PAULSTRA sont plus silencieuses que les butées rigides. En outre, elles diminuent l'usure des machines. Fortes déformation permettant de grandes absorptions d'énergie. Absorption progressive de l'energie grâce à la forme étudiée du caoutchouc.

Instructions de montage
Le montage doit être tel, qu'au moment de l'impact, l'axe de la butée soit perpendiculaire à la surface de contact. Au moment des chocs, le diamètre extérieur de la butée augmente. Prévoir la place nécessaire lors du montage.
Ajouter à la liste

3.65 CHF/ Unitéhors TVA

3.95 CHFTVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.65 CHF

-

5+

3.55 CHF

2.74%

15+

3.30 CHF

9.59%

25+

3.15 CHF

13.70%

50+

3.00 CHF

17.81%

100+

2.80 CHF

23.29%

150+

2.70 CHF

26.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PAULSTRA
A
25.5 mm
B
19 mm