Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Butée Levaflex 514110/60

  • ERIKS:10041341
  • Fabricant:7613288077744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les butées flexibles PAULSTRA sont plus silencieuses que les butées rigides. En outre, elles diminuent l'usure des machines. Fortes déformation permettant de grandes absorptions d'énergie. Absorption progressive de l'energie grâce à la forme étudiée du caoutchouc.

Instructions de montage
Le montage doit être tel, qu'au moment de l'impact, l'axe de la butée soit perpendiculaire à la surface de contact. Au moment des chocs, le diamètre extérieur de la butée augmente. Prévoir la place nécessaire lors du montage.
Ajouter à la liste

140.87 CHF/ Unitéhors TVA

152.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PAULSTRA
Série
LEVAFLEX
Type
Levaflex
D
90 mm
H
6 mm
A
110 mm
B
110 mm
E
8.5 mm