Eriks
PATTEX

PATTEX Colle Pattex Gel Compact Tube 125g

  • ERIKS:14894579
  • Fabricant:7613288306271
Image 1
Colle contact pour assemblages, à base de solvant. Pour protéger les coins du bois massif et du contreplaqué de l'humidité et des intempéries et pour coller des rubans d'étanchéité. Pattex compact est cependant tout spécialement indiqué pour le collage sur des surfaces verticales. La colle ne coule pas et ne laisse pas de traînées résiduelles.
Consommation 250 à 350 g par m² pour un encollage des deux côtés.

Domaine d'utilisation
Idéale pour le collage combiné de matériaux en bois avec panneaux stratifiés décoratifs, caoutchouc, cuir, liège, feutre, PVC dur, mousse souple, métal etc.

Indication d'utilisation
Ne convient pas au polypropylène, au polyéthylène, au polystyrol, au PVC mou ni au similicuir.
Ajouter à la liste

11.85 CHF/ Unitéhors TVA

12.81 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.35 CHF
Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PATTEX
Série
Gel Compact
Poids
125 g
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 70 °C
Emballage
Tube