Eriks
PATTEX

PATTEX Colle de contact Henkel® Pattex super-puissante Classic 125 g

  • ERIKS:14894578
  • Fabricant:7613288306295
Image 1
Colle de contact, exempte de cyclohexane, résistante aux températures jusqu'à +100 °C.
Consommation 250 à 350 g par m² pour un encollage des deux côtés.

Domaine d'utilisation
Idéale pour le collage combiné de matériaux en bois avec panneaux stratifiés décoratifs, caoutchouc, cuir, liège, feutre, PVC dur, mousse souple, métal etc.

Indication d'utilisation
Ne convient pas au polypropylène, au polyéthylène, au polystyrol, au PVC mou ni au similicuir.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PATTEX
Série
Classic 9905
Poids
125 g
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 110 °C
Emballage
Tube