Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 S015 NBR 500x515x13

  • ERIKS:14888468
  • Fabricant:7613288084650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

425.00 CHF/ Unitéhors TVA

459.43 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

425.00 CHF

-

10+

364.00 CHF

14.35%

25+

318.50 CHF

25.06%

50+

255.00 CHF

40.00%

100+

212.50 CHF

50.00%

250+

196.50 CHF

53.76%

500+

182.00 CHF

57.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
500 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Matériau du joint
NBR
d
500 mm
D
515 mm
H
13 mm