Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 R015 NBR 450x465x13

  • ERIKS:14888467
  • Fabricant:7613288084667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

129.00 CHF/ Unitéhors TVA

139.45 CHFTVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

129.00 CHF

-

10+

111.00 CHF

13.95%

25+

96.70 CHF

25.04%

50+

73.20 CHF

43.26%

100+

50.40 CHF

60.93%

250+

45.80 CHF

64.50%

500+

42.00 CHF

67.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
450 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Matériau du joint
NBR
d
450 mm
D
465 mm
H
13 mm