Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 M016 NBR 230x245x13

  • ERIKS:14888465
  • Fabricant:7613288084728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

46.40 CHF/ Unitéhors TVA

50.16 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46.40 CHF

-

10+

38.70 CHF

16.59%

25+

33.20 CHF

28.45%

50+

24.70 CHF

46.77%

100+

19.00 CHF

59.05%

250+

16.90 CHF

63.58%

500+

15.20 CHF

67.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
230 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Matériau du joint
NBR
d
230 mm
D
245 mm
H
13 mm