Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 L009 NBR 210x218x7

  • ERIKS:14888464
  • Fabricant:7613288084742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

71.10 CHF/ Unitéhors TVA

76.86 CHFTVA incluse

100 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

71.10 CHF

-

10+

59.20 CHF

16.74%

25+

50.80 CHF

28.55%

50+

44.50 CHF

37.41%

100+

39.60 CHF

44.30%

250+

30.30 CHF

57.38%

500+

21.10 CHF

70.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
210 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
d
210 mm
D
218 mm
H
7 mm