Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 J010 NBR 180x192x10

  • ERIKS:14888463
  • Fabricant:7613288084773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

43.90 CHF/ Unitéhors TVA

47.46 CHFTVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43.90 CHF

-

10+

35.10 CHF

20.05%

25+

29.30 CHF

33.26%

50+

21.40 CHF

51.25%

100+

14.30 CHF

67.43%

250+

12.80 CHF

70.84%

500+

11.50 CHF

73.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
180 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Matériau du joint
NBR
d
180 mm
D
192 mm
H
10 mm