Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 H010 NBR 170x182x10

  • ERIKS:14888462
  • Fabricant:7613288084780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

41.30 CHF/ Unitéhors TVA

44.65 CHFTVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41.30 CHF

-

10+

33.20 CHF

19.61%

25+

27.60 CHF

33.17%

50+

20.10 CHF

51.33%

100+

13.50 CHF

67.31%

250+

12.10 CHF

70.70%

500+

10.90 CHF

73.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
170 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Matériau du joint
NBR
d
170 mm
D
182 mm
H
10 mm