Eriks
PARKER

PARKER Racleur A1 G010 NBR 160x172x10

  • ERIKS:14888461
  • Fabricant:7613288084797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Grandes quantités sur demande.
Ajouter à la liste

39.00 CHF/ Unitéhors TVA

42.16 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39.00 CHF

-

10+

31.20 CHF

20.00%

25+

26.00 CHF

33.33%

50+

19.00 CHF

51.28%

100+

12.80 CHF

67.18%

250+

11.30 CHF

71.03%

500+

10.20 CHF

73.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
A1
Diamètre de barre
160 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Matériau du joint
NBR
d
160 mm
D
172 mm
H
10 mm